Eriks

Racleur EHD/ZV PUR 20x30 L=7,5

  • ERIKS:14949536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

22.60 CHF/ Unitéhors TVA

24.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.60 CHF

-

10+

13.90 CHF

38.50%

25+

11.70 CHF

48.23%

50+

10.30 CHF

54.42%

100+

9.20 CHF

59.29%

250+

8.50 CHF

62.39%

500+

7.95 CHF

64.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Matériau du joint
PUR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s