Eriks

Racleur AY 4002 PUR 40x48x5.8

  • ERIKS:14890120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements s/ISO 6195 - type C pour cylindres 6020/Il
Ajouter à la liste

17.60 CHF/ Unitéhors TVA

19.03 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.60 CHF

-

10+

14.10 CHF

19.89%

25+

11.80 CHF

32.95%

50+

10.10 CHF

42.61%

100+

7.50 CHF

57.39%

250+

5.95 CHF

66.19%

500+

4.60 CHF

73.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AY
Diamètre de barre
40 mm
Largeur de la rainure
5.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
40 mm
D
48 mm
H
5.8 mm
h
4.5 mm