Eriks

Racleur AY 3001 PUR 30x38x5.8

  • ERIKS:14890119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements s/ISO 6195 - type C pour cylindres 6020/Il
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Unitéhors TVA

17.08 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

10+

12.70 CHF

19.62%

25+

10.60 CHF

32.91%

50+

9.05 CHF

42.72%

100+

7.95 CHF

49.68%

250+

6.05 CHF

61.71%

500+

4.15 CHF

73.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AY
Diamètre de barre
30 mm
Largeur de la rainure
5.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
30 mm
D
38 mm
H
5.8 mm
h
4.5 mm