Eriks

Racleur AY 2050 PUR 25x31x4.8

  • ERIKS:14888792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements s/ISO 6195 - type C pour cylindres 6020/Il
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
40 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AY
Diamètre de barre
25 mm
Largeur de la rainure
4.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
25 mm
D
31 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm