Eriks

Racleur AY 1059 PUR 16x22x4.8

  • ERIKS:14889684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements s/ISO 6195 - type C pour cylindres 6020/Il
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

10.10 CHF

20.47%

25+

8.45 CHF

33.46%

50+

7.30 CHF

42.52%

100+

6.35 CHF

50.00%

250+

4.85 CHF

61.81%

500+

3.70 CHF

70.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AY
Diamètre de barre
16 mm
Largeur de la rainure
4.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
16 mm
D
22 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm