Eriks

Racleur AY 1040 PUR 14x20x4.8

  • ERIKS:14890118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demande

Indication d'utilisation:
* Mesures standard pour logements s/ISO 6195 - type C pour cylindres 6020/Il
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

10+

9.80 CHF

20.97%

25+

8.25 CHF

33.47%

50+

7.10 CHF

42.74%

100+

6.25 CHF

49.60%

250+

4.65 CHF

62.50%

500+

3.60 CHF

70.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AY
Diamètre de barre
14 mm
Largeur de la rainure
4.8 mm
Matériau du joint
PUR
d
14 mm
D
20 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm