Eriks

Racleur AM 9010 NBR 90x100x10

  • ERIKS:14888495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables du stock d'usine.
Ajouter à la liste

24.00 CHF/ Unitéhors TVA

25.94 CHFTVA incluse

52 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.00 CHF

-

10+

19.20 CHF

20.00%

25+

16.00 CHF

33.33%

50+

13.80 CHF

42.50%

100+

10.30 CHF

57.08%

250+

8.10 CHF

66.25%

500+

6.30 CHF

73.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AM
Diamètre de barre
90 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
90 mm
D
100 mm
H
10 mm
h
7 mm