Eriks

Racleur AM 4004 NBR 40x50x8

  • ERIKS:14888492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables du stock d'usine.
Ajouter à la liste

13.70 CHF/ Unitéhors TVA

14.81 CHFTVA incluse

56 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.70 CHF

-

10+

11.00 CHF

19.71%

25+

9.05 CHF

33.94%

50+

7.80 CHF

43.07%

100+

5.85 CHF

57.30%

250+

4.60 CHF

66.42%

500+

3.60 CHF

73.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
AM
Diamètre de barre
40 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Matériau du joint
NBR
d
40 mm
D
50 mm
H
8 mm
h
5 mm