Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 90x98,8 L=6

  • ERIKS:10017468
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

75.80 CHF/ Unitéhors TVA

81.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75.80 CHF

-

10+

53.60 CHF

29.29%

25+

41.80 CHF

44.85%

50+

31.80 CHF

58.05%

100+

28.10 CHF

62.93%

250+

25.30 CHF

66.62%

500+

24.00 CHF

68.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
930
Diamètre de barre
90 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s