Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 588x604 L=11

  • ERIKS:11620814
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

7.10 CHF

53.90%

25+

5.05 CHF

67.21%

50+

3.60 CHF

76.62%

100+

2.95 CHF

80.84%

250+

2.60 CHF

83.12%

500+

2.45 CHF

84.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
930
Diamètre de barre
588 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s