Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 32x38,8 L=5

  • ERIKS:10017449
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

140.00 CHF/ Unitéhors TVA

151.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

140.00 CHF

-

10+

103.00 CHF

26.43%

25+

80.40 CHF

42.57%

50+

61.50 CHF

56.07%

100+

54.80 CHF

60.86%

250+

49.60 CHF

64.57%

500+

46.80 CHF

66.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
930
Diamètre de barre
32 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s