
11.50 CHF/ Unitéhors TVA
12.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.50 CHF | - |
10+ | 4.10 CHF | 64.35% |
25+ | 2.75 CHF | 76.09% |
50+ | 1.85 CHF | 83.91% |
100+ | 1.45 CHF | 87.39% |
250+ | 1.15 CHF | 90.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 930 |
Diamètre de barre | 309 mm |
Largeur de la rainure | 8.4 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |