Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 28x34,8 L=5

  • ERIKS:10017447
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

25.00 CHF/ Unitéhors TVA

27.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.00 CHF

-

10+

14.40 CHF

42.40%

25+

11.00 CHF

56.00%

50+

8.10 CHF

67.60%

100+

7.00 CHF

72.00%

250+

6.25 CHF

75.00%

500+

5.90 CHF

76.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
930
Diamètre de barre
28 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s