Eriks

Racleur 930 PTFE ER99 12x18,8 L=5

  • ERIKS:10017443
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

23.00 CHF/ Unitéhors TVA

24.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.00 CHF

-

10+

12.90 CHF

43.91%

25+

9.65 CHF

58.04%

50+

7.20 CHF

68.70%

100+

6.15 CHF

73.26%

250+

5.55 CHF

75.87%

500+

5.10 CHF

77.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
930
Diamètre de barre
12 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s