Eriks

Racleur 930 PTFE ER59 25x32,6 L=4,4

  • ERIKS:11313228
Image 1
Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.
Ajouter à la liste

153.00 CHF/ Unitéhors TVA

165.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.00 CHF

-

10+

113.00 CHF

26.14%

25+

88.30 CHF

42.29%

50+

67.40 CHF

55.95%

100+

60.20 CHF

60.65%

250+

54.40 CHF

64.44%

500+

51.50 CHF

66.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
930
Diamètre de barre
25 mm
Largeur de la rainure
4.4 mm
Matériau du joint
PTFE
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
5 m/s