Eriks

Racleur 008N NBR 300x315x6,5

  • ERIKS:14902598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

50.20 CHF/ Unitéhors TVA

54.27 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.20 CHF

-

10+

38.00 CHF

24.30%

25+

33.10 CHF

34.06%

50+

29.30 CHF

41.63%

100+

26.70 CHF

46.81%

250+

24.80 CHF

50.60%

500+

22.70 CHF

54.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
008N
Diamètre de barre
300 mm
Largeur de la rainure
6.5 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s