Eriks

Racleur 008N NBR 105x117x10

  • ERIKS:14902773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

17.20 CHF/ Unitéhors TVA

18.59 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.20 CHF

-

10+

8.90 CHF

48.26%

50+

7.30 CHF

57.56%

100+

5.95 CHF

65.41%

250+

5.05 CHF

70.64%

500+

4.60 CHF

73.26%

1000+

4.35 CHF

74.71%

2500+

4.15 CHF

75.87%

5000+

3.75 CHF

78.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
008N
Diamètre de barre
105 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s