Eriks

Racleur 007N NBR 95x105 L=7

  • ERIKS:11298036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

16.70 CHF/ Unitéhors TVA

18.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.70 CHF

-

10+

8.40 CHF

49.70%

25+

7.00 CHF

58.08%

50+

5.65 CHF

66.17%

100+

4.70 CHF

71.86%

250+

4.30 CHF

74.25%

500+

4.00 CHF

76.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
95 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet