Eriks

Racleur 007N NBR 85x95x10 L=7

  • ERIKS:12086363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

17.10 CHF/ Unitéhors TVA

18.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.10 CHF

-

10+

8.80 CHF

48.54%

25+

7.30 CHF

57.31%

50+

5.85 CHF

65.79%

100+

5.05 CHF

70.47%

250+

4.50 CHF

73.68%

500+

4.25 CHF

75.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
85 mm
Diamètre de la rainure
95 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet