Eriks

Racleur 007N NBR 63x73 L=7

  • ERIKS:14949548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

10+

6.50 CHF

54.86%

25+

5.15 CHF

64.24%

50+

4.20 CHF

70.83%

100+

3.15 CHF

78.12%

250+

2.75 CHF

80.90%

500+

2.55 CHF

82.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
63 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet