Eriks

Racleur 007N NBR 56x66 L=7

  • ERIKS:14949547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

13.90 CHF/ Unitéhors TVA

15.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.90 CHF

-

10+

6.05 CHF

56.47%

25+

4.70 CHF

66.19%

50+

3.70 CHF

73.38%

100+

2.85 CHF

79.50%

250+

2.50 CHF

82.01%

500+

2.35 CHF

83.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
56 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet