Eriks

Racleur 007N NBR 26x35x10 L=7

  • ERIKS:11195737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

10+

3.15 CHF

69.42%

25+

2.20 CHF

78.64%

50+

1.55 CHF

84.95%

100+

1.05 CHF

89.81%

250+

0.85 CHF

91.75%

500+

0.65 CHF

93.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
26 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet