Eriks

Racleur 007N NBR 19,05x29,05x7 L=5

  • ERIKS:11461577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

10+

3.15 CHF

69.42%

25+

2.05 CHF

80.10%

50+

1.45 CHF

85.92%

100+

0.95 CHF

90.78%

250+

0.70 CHF

93.20%

500+

0.65 CHF

93.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
19.05 mm
Diamètre de la rainure
29.05 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet