Eriks

Racleur 007N NBR 17x22 L=5

  • ERIKS:14949545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

10.90 CHF/ Unitéhors TVA

11.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.90 CHF

-

10+

3.60 CHF

66.97%

25+

2.60 CHF

76.15%

50+

1.85 CHF

83.03%

100+

1.25 CHF

88.53%

250+

1.05 CHF

90.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
17 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet