Eriks

Racleur 007N NBR 10x20x8 L=5

  • ERIKS:10017747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

5.05 CHF

60.24%

25+

3.80 CHF

70.08%

50+

2.95 CHF

76.77%

100+

2.30 CHF

81.89%

250+

1.95 CHF

84.65%

500+

1.80 CHF

85.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007N
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet