Eriks

Racleur 007F FPM 60x70x7

  • ERIKS:14949543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les series type RX 007F et type RX EMF, sont des racleurs en FPM avec cage métallique. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques. Max. vitesse 0,5 m/s, température -10°C tot +200°C. Type RX 007F est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMF,est un racleur avec cage metallique externe.
Ajouter à la liste

37.90 CHF/ Unitéhors TVA

40.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.90 CHF

-

10+

26.70 CHF

29.55%

25+

23.20 CHF

38.79%

50+

20.40 CHF

46.17%

100+

17.30 CHF

54.35%

250+

16.50 CHF

56.46%

500+

15.80 CHF

58.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
007F
Diamètre de barre
60 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
FKM
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet