





12.90 CHF/ Unitéhors TVA
13.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.90 CHF | - |
10+ | 5.45 CHF | 57.75% |
25+ | 4.10 CHF | 68.22% |
50+ | 3.15 CHF | 75.58% |
100+ | 2.50 CHF | 80.62% |
250+ | 2.20 CHF | 82.95% |
500+ | 1.90 CHF | 85.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 90 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |