





13.60 CHF/ Unitéhors TVA
14.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.60 CHF | - |
10+ | 5.95 CHF | 56.25% |
25+ | 4.50 CHF | 66.91% |
50+ | 3.45 CHF | 74.63% |
100+ | 2.85 CHF | 79.04% |
250+ | 2.50 CHF | 81.62% |
500+ | 2.25 CHF | 83.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 80 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |