





12.20 CHF/ Unitéhors TVA
13.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.20 CHF | - |
10+ | 4.70 CHF | 61.48% |
25+ | 3.35 CHF | 72.54% |
50+ | 2.60 CHF | 78.69% |
100+ | 1.95 CHF | 84.02% |
250+ | 1.75 CHF | 85.66% |
500+ | 1.60 CHF | 86.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 70 mm |
Largeur de la rainure | 7.1 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |