





10.80 CHF/ Unitéhors TVA
11.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.80 CHF | - |
10+ | 3.60 CHF | 66.67% |
25+ | 2.50 CHF | 76.85% |
50+ | 1.75 CHF | 83.80% |
100+ | 1.25 CHF | 88.43% |
250+ | 1.05 CHF | 90.28% |
500+ | 0.90 CHF | 91.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 65 mm |
Diamètre de la rainure | 75.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 65 mm |
D | 75.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 68 mm |
H | 7 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |