





11.00 CHF/ Unitéhors TVA
11.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.00 CHF | - |
10+ | 3.70 CHF | 66.36% |
25+ | 2.60 CHF | 76.36% |
50+ | 1.85 CHF | 83.18% |
100+ | 1.45 CHF | 86.82% |
250+ | 1.15 CHF | 89.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 55 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |