





12.30 CHF/ Unitéhors TVA
13.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.30 CHF | - |
10+ | 4.80 CHF | 60.98% |
25+ | 3.60 CHF | 70.73% |
50+ | 2.75 CHF | 77.64% |
100+ | 2.05 CHF | 83.33% |
250+ | 1.85 CHF | 84.96% |
500+ | 1.70 CHF | 86.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 50 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |