





10.30 CHF/ Unitéhors TVA
11.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.30 CHF | - |
10+ | 3.15 CHF | 69.42% |
25+ | 2.05 CHF | 80.10% |
50+ | 1.45 CHF | 85.92% |
100+ | 1.05 CHF | 89.81% |
250+ | 0.85 CHF | 91.75% |
500+ | 0.65 CHF | 93.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 45 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |