





14.30 CHF/ Unitéhors TVA
15.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.30 CHF | - |
10+ | 6.50 CHF | 54.55% |
25+ | 5.05 CHF | 64.69% |
50+ | 4.20 CHF | 70.63% |
100+ | 3.45 CHF | 75.87% |
250+ | 3.15 CHF | 77.97% |
500+ | 2.90 CHF | 79.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 38 mm |
Largeur de la rainure | 4.8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |