Eriks

Racleur 006P PUR 30x38x5/7

  • ERIKS:11925949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

10.60 CHF/ Unitéhors TVA

11.46 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.60 CHF

-

10+

3.35 CHF

68.40%

25+

2.30 CHF

78.30%

50+

1.65 CHF

84.43%

100+

1.15 CHF

89.15%

250+

0.95 CHF

91.04%

500+

0.90 CHF

91.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
006P
Diamètre de barre
30 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s