





17.30 CHF/ Unitéhors TVA
18.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.30 CHF | - |
10+ | 8.90 CHF | 48.55% |
25+ | 7.30 CHF | 57.80% |
50+ | 6.15 CHF | 64.45% |
100+ | 5.30 CHF | 69.36% |
250+ | 4.80 CHF | 72.25% |
500+ | 4.45 CHF | 74.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 28 mm |
Largeur de la rainure | 6.76 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |