





Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 20 mm |
Largeur de la rainure | 3.4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |