





14.20 CHF/ Unitéhors TVA
15.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.20 CHF | - |
10+ | 6.50 CHF | 54.23% |
25+ | 5.05 CHF | 64.44% |
50+ | 3.90 CHF | 72.54% |
100+ | 3.15 CHF | 77.82% |
250+ | 2.75 CHF | 80.63% |
500+ | 2.55 CHF | 82.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 16 mm |
Largeur de la rainure | 3.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |