





9.95 CHF/ Unitéhors TVA
10.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.95 CHF | - |
10+ | 2.85 CHF | 71.36% |
25+ | 1.85 CHF | 81.41% |
50+ | 1.15 CHF | 88.44% |
100+ | 0.85 CHF | 91.46% |
250+ | 0.60 CHF | 93.97% |
500+ | 0.55 CHF | 94.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 15 mm |
Largeur de la rainure | 3.8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |