





16.70 CHF/ Unitéhors TVA
18.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.70 CHF | - |
10+ | 8.50 CHF | 49.10% |
25+ | 6.90 CHF | 58.68% |
50+ | 5.75 CHF | 65.57% |
100+ | 4.95 CHF | 70.36% |
250+ | 4.50 CHF | 73.05% |
500+ | 4.15 CHF | 75.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 120 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |