





10.40 CHF/ Unitéhors TVA
11.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.40 CHF | - |
10+ | 3.25 CHF | 68.75% |
25+ | 2.20 CHF | 78.85% |
50+ | 1.55 CHF | 85.10% |
100+ | 1.05 CHF | 89.90% |
250+ | 0.85 CHF | 91.83% |
500+ | 0.80 CHF | 92.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 10 mm |
Largeur de la rainure | 3.8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |