Eriks

Raccords vapeur Raccords filetés 50x9mm R 2"

  • ERIKS:14889758
Image 1
Raccords complets avec coquilles.
  • Pression de service 100 bar à +20°C, 18 bar à +210°C
Ajouter à la liste

257.00 CHF/ Unitéhors TVA

277.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

257.00 CHF

-

10+

231.00 CHF

10.12%

20+

218.50 CHF

14.98%

30+

214.50 CHF

16.54%

45+

209.50 CHF

18.48%

68+

206.00 CHF

19.84%

102+

202.00 CHF

21.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Flexible diam. int. (DN)
DN50