Eriks

Raccords vapeur Raccords filetés 38x8mm R 1.1/2"

  • ERIKS:14889757
Image 1
Raccords complets avec coquilles.
  • Pression de service 100 bar à +20°C, 18 bar à +210°C
Ajouter à la liste

195.50 CHF/ Unitéhors TVA

211.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

195.50 CHF

-

10+

176.00 CHF

9.97%

20+

166.50 CHF

14.83%

30+

163.00 CHF

16.62%

45+

160.00 CHF

18.16%

68+

156.50 CHF

19.95%

102+

153.50 CHF

21.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Flexible diam. int. (DN)
DN38