Eriks

Raccords vapeur Raccords filetés 25x7.5mm R 1"

  • ERIKS:14889755
Image 1
Raccords complets avec coquilles.
  • Pression de service 100 bar à +20°C, 18 bar à +210°C
Ajouter à la liste

96.30 CHF/ Unitéhors TVA

104.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96.30 CHF

-

10+

86.70 CHF

9.97%

20+

81.80 CHF

15.06%

30+

80.30 CHF

16.61%

45+

78.70 CHF

18.28%

68+

77.10 CHF

19.94%

102+

75.60 CHF

21.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Flexible diam. int. (DN)
DN25