Eriks

Raccords vapeur Raccords filetés 25x6.5mm R 1"

  • ERIKS:14884334
Image 1
Raccords complets avec coquilles.
  • Pression de service 100 bar à +20°C, 18 bar à +210°C
Ajouter à la liste

79.20 CHF/ Unitéhors TVA

85.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79.20 CHF

-

10+

71.40 CHF

9.85%

20+

67.50 CHF

14.77%

30+

66.00 CHF

16.67%

45+

64.70 CHF

18.31%

68+

63.50 CHF

19.82%

102+

62.20 CHF

21.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Flexible diam. int. (DN)
DN25