Eriks

Raccords rapides avec filetage FE 3/4"

  • ERIKS:14882475
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Unitéhors TVA

11.67 CHFTVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.80 CHF

-

10+

9.45 CHF

12.50%

20+

7.95 CHF

26.39%

30+

6.85 CHF

36.57%

45+

6.65 CHF

38.43%

68+

6.50 CHF

39.81%

102+

6.40 CHF

40.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte malléable galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
10 bar