Eriks

Raccords rapides avec filetage FE 1/4"

  • ERIKS:14882472
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

11.20 CHF

11.81%

20+

9.30 CHF

26.77%

30+

8.05 CHF

36.61%

45+

7.90 CHF

37.80%

68+

7.70 CHF

39.37%

102+

7.55 CHF

40.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte malléable galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
10 bar