Eriks

Raccords rapides avec filetage FE 1/2"

  • ERIKS:14882474
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

11.60 CHF/ Unitéhors TVA

12.54 CHFTVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.60 CHF

-

10+

10.00 CHF

13.79%

20+

8.50 CHF

26.72%

30+

7.25 CHF

37.50%

45+

7.10 CHF

38.79%

68+

6.95 CHF

40.09%

102+

6.80 CHF

41.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte malléable galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
10 bar