Eriks

Raccords rapides avec filetage FE 1 1/4"

  • ERIKS:14882477
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

33.70 CHF/ Unitéhors TVA

36.43 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.70 CHF

-

10+

29.50 CHF

12.46%

20+

24.60 CHF

27.00%

30+

21.50 CHF

36.20%

45+

21.00 CHF

37.69%

68+

20.60 CHF

38.87%

102+

20.20 CHF

40.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte malléable galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
10 bar