10.90 CHF/ Unitéhors TVA
11.78 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
10+ | 9.50 CHF | 12.84% |
20+ | 8.15 CHF | 25.23% |
30+ | 6.80 CHF | 37.61% |
45+ | 6.65 CHF | 38.99% |
68+ | 6.50 CHF | 40.37% |
102+ | 6.40 CHF | 41.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Code | SKB |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |